QORPAK Flaska med låg densitet av polyeten


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsfärg: Natural , Kroppsmaterial: Polyeten med låg densitet , Graduation Range: Inte specificerad , Mun: Smal , Form: Boston -rundan
StilModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris (ex moms)
A
PLA-03331
1 Oz.-Ingår ej31mm75mm18-410 mm20 667 SEK
B
PLA-03332
2 oz.-Ingår ej37mm84mm18-410 mm11 923 SEK
C
PLC-03661
2 oz.WhiteFenol / PolyCone37mm84mm18-410 mm1 537 SEK
C
PLC-03668
4 oz.SvartFenol / PolyCone47mm108mm24-410 mm1 889 SEK
C
PLC-03674
8 oz.SvartFenol / PolyCone60mm137mm24-410 mm2 565 SEK
C
PLC-03680
16 oz.SvartFenol / PolyCone79mm154mm28-400 mm8 816 SEK
B
PLA-03337
16 oz.-Ingår ej79mm154mm28-400 mm7 957 SEK
C
PLC-03683
16 oz.SvartFenol / PolyCone79mm154mm28-400 mm2 182 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?