Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER GT148MIA626234ASASFL Heavy Duty Spärr Låssats Klassrum | AG4YKW 35HU39

GRAINGER GT148MIA626234ASASFL Heavy Duty Spak Låsset Klassrum

Finns i lager
Artikel: AG4YKW Modell: GT148MIA626234ASASFLKorsreferens: 35HU39

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Grade1
Hantera materialzink
NyckelOkänd
Typ av kilspårIngen kärna
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionKlassrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar0
Antal stift6/7
Nödvändig dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typCurved Lip Strike
StilBöjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.547
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7209900000

Produktinformation:

    • Cylinderkärntyp: SFIC ingår inte

Produktvarianter

ProduktModellFinishNyckelmaterialNyckelTyp av kilspårAntal nycklarAntal stiftPris
GRAINGER GT176BSN613234ASA Låsset för tunga spakar Sekretess | AG4YJD 35HU23 GT176BSN613234ASAOljegummi bronsNysilverOkändSchlage C265 671 kr
GRAINGER GT211PHL626234ASA Låssatsdummy för tunga spakar | AG4YJL 35HU03 GT211PHL626234ASASatin Chrome-OkändIngen kärna--2 861 kr
GRAINGER GT211BSN626234ASA Låssatsdummy för tunga spakar | AG4YJM 35HU04 GT211BSN626234ASASatin Chrome-OkändIngen kärna--2 909 kr
GRAINGER GT211MIA626234ASA Låsset Dummy för tunga spakar | AG4YJN 35HU05 GT211MIA626234ASASatin Chrome-OkändIngen kärna--2 909 kr
GRAINGER GT116PHL626234ASASFL Kraftig spak Låssats Ingång | AG4YJP 35HU06 GT116PHL626234ASASFLSatin Chrome-OkändIngen kärna-6/77 526 kr
GRAINGER GT116BSN626234ASASFL Kraftig spak Låsuppsättning Ingång | AG4YJQ 35HU07 GT116BSN626234ASASFLSatin Chrome-OkändIngen kärna-6/76 760 kr
GRAINGER GT116PHL613234ASASCC Kraftig spaklås Ingång | AG4YJR 35HU08 GT116PHL613234ASASCCOljegummi bronsNickel SilverNyckelord annorlundaSchlage C262 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER GT148MIA626234ASASFL Heavy Duty Spak Låsset Klassrum
8 746 kr /enhet