GRAINGER LO-G 150K standard tallrikhjul, 5 7/8 tum Dia, 7 7/8 tum Höjd | CQ6YEQ 489D56

GRAINGER LO-G 150K standard tallrikhjul, 5 7/8 tum diam, 7 7/8 tum höjd

Finns i lager
Artikel: CQ6YEQ Modell: LO-G 150KKorsreferens: 489D56

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.12
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
GRAINGER P12RX-PRP050B-12 Korrosionsbeständig standardplåthjul, 5 tums diameter, fast | CQ6XWU 455T52 P12RX-PRP050B-12Plåthjul1619SEK
GRAINGER P12SX-PRP050K-12 Korrosionsbeständig standardplåthjul, 5 tums diameter, fast | CQ6XWV 487H28 P12SX-PRP050K-12Plåthjul11 333 kr
GRAINGER P12SX-PRP060K-12-WB Korrosionsbeständig standardplåthjul, 6 tums diameter | CQ6XWW 455T54 P12SX-PRP060K-12-WBPlåthjul1680SEK
GRAINGER P12SX-PRP060K-12 Korrosionsbeständig standardplåthjul, 6 tums diameter, fast | CQ6XWX 455T53 P12SX-PRP060K-12Plåthjul1626SEK
GRAINGER LEX-POEV 80XR-SG Korrosionsbeständig standardplåthjul, 3 1/8 tum Dia | CQ6XWY 44YU31 LEX-POEV 80XR-SGPlåthjul1721SEK
GRAINGER LEX-PO 80XR-FI Korrosionsbeständig standardplåthjul, 3 1/8 tum Dia | CQ6XWZ 44YU47 LEX-PO 80XR-FIPlåthjul1899SEK
GRAINGER LEX-POEV 80XR-FI-SG Korrosionsbeständig standardplåthjul, 3 1/8 tums diameter, vridbar | CQ6XXA 44YU43 LEX-POEV 80XR-FI-SGPlåthjul1963SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER LO-G 150K standard tallrikhjul, 5 7/8 tum diam, 7 7/8 tum höjd
2 259 kr /enhet