Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.020.0014 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M2 x 0.40, 14mm Längd, 100PK | AH7THW 38CV96

GRAINGER M07000.020.0014 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M2 x 0.40, 14 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7THW Modell: M07000.020.0014Korsreferens: 38CV96
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM2-0.4
Drivstorlek1.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.3.8mm
Huvudhöjd2mm
Head TypCylindrisk
Längd14 "
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC14mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0594
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.020.0014 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M2 x 0.40, 14 mm längd, 100PK
202SEK /packa