Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.060.0160 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M6 x 1.00X160Mm, 10PK | AH7TJL 38CW11

GRAINGER M07000.060.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M6 x 1.00X160Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7TJL Modell: M07000.060.0160Korsreferens: 38CW11 / 164F82
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
253SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypCylindrisk
Längd160mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3712
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.060.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M6 x 1.00X160Mm, 10PK
253SEK /packa