Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.080.0014 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M8 x 1.25, 14mm Längd, 100PK | AH7TJP 38CW14

GRAINGER M07000.080.0014 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M8 x 1.25, 14 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TJP Modell: M07000.080.0014Korsreferens: 38CW14
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
321SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypCylindrisk
Längd14 "
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC14mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0912
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.080.0014 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M8 x 1.25, 14 mm längd, 100PK
321SEK /packa