ROADPRO Bilfläktvärmare 12v


RoadPro bilfläktar är idealiska för husbilar och husbilar som en konstant värmekälla. De finns i effektklasser från 180 till 300W. Dessa enheter är också användbara vid avfrostning av rutor och avlägsnande av dimma från vindrutan för att förbättra sikten under körning.

Filter
Typ: Värmare
StilModellAmpsAnvänds förWattPris (ex moms)
A
RPSL-581
15Professionella förare samt husbilar och husbilar180469 SEK
B
RPSL-681
25Camping, Tailgating, Båtliv300806 SEK

Bilfläktvärmare 12v

RoadPro all-season bilfläktvärmare är utformade för att ge en konstant värmekälla; lämplig för installationer i husbilar och husbilar. Dessa enheter kan bytas från värme till endast fläktläge med bara en omkopplare och levereras med en 12- / 16-gauge nätsladd som enkelt ansluts till en 12V strömport. De har en svängbar bas som möjliggör enkel och snabb montering och repetitiva justeringar och finns i effektvärden från 180W till 300W watt på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Ställ in värmaren på önskad temperatur.
  • Välj läge "Hot" eller "Fan".
  • Grönt ljus indikerar fläktläge och det röda ljuset signalerar värmefunktion.
  • Vrid ratten medurs för snabbare hastighet eller moturs för att sänka fläkthastigheten.

Funktioner

  • RoadPro kan värmefläktar ansluta direkt till fordonsbatteriet via en 12/16-gauge nätsladd.
  • De har justerbara fläkthastigheter (låg och hög) och användare kan enkelt växla från värme- till fläktinställningar genom att vrida omkopplaren.
  • Dessa 12V värmefläktar har en vridbar bas som underlättar monteringen.
  • Varumärket RPSL-681 bilvärmarelevereras med en röd indikatorlampa som signalerar värme och en LED-strömindikator för att visa driftstatus.

Vanliga frågor

Hur garanterar man säkerheten när man använder dessa enheter?

  • Sänk inte ned ledningen eller enheten i vatten eller annan vätska för att undvika elektrisk fara.
  • När den inte används, stäng av enheten och koppla bort den från batteriet.
  • Använd den inte om ledningen är skadad. Kontrollera också ledningen regelbundet.
  • Driv dem aldrig med växelström.
  • Blockera inte värmarens rygg.

Hur installerar man dessa RoadPro bilvärmare?

  • Montera värmaren på önskad plats med hjälp av den medföljande hårdvaran.
  • Ställ enheten i avstängt läge.
  • Anslut den röda ledningen till den positiva (+) och den svarta ledningen till den negativa (-) batteripolen.
  • Anslut en inline 30A säkring till den röda (positiva) ledningen.

Hur garanterar man säkerheten när man installerar dessa bilfläktar?

  • När du kör genom en brandvägg, använd genomföringar för att förhindra att kablar skaver mot metall.
  • Undvik att blockera krockkuddarna när du monterar denna enhet.
  • Undvik att gräva ner kablar bakom mattor när du kör in dem i ett fordon.
  • Vrid eller bind aldrig tråden för att undvika skador på ledningen eller överhettning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?