Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.330.0200 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M33 x 3.50x200mm | AH7TMR 38CW85

GRAINGER M07000.330.0200 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M33 x 3.50x200 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TMR Modell: M07000.330.0200Korsreferens: 38CW85 / 164G54

Få det Maj 20, Måndag
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM33-3.5
Drivstorlek24mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.50mm
Huvudhöjd33mm
Head TypCylindrisk
Längd200mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M33
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6569
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.330.0200 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M33 x 3.50x200 mm
373SEK /enhet