Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07030.160.0080 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M16 x 2.00, 80mm Längd, 25PK | AH7TQZ 38CX62

GRAINGER M07030.160.0080 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M16 x 2.00, 80 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7TQZ Modell: M07030.160.0080Korsreferens: 38CX62
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
2 646 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd10mm
Head TypLåg
Längd80mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4722
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07030.160.0080 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M16 x 2.00, 80 mm längd, 25PK
2 646 kr /packa