Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12894 Carboy Cap, 83 mm, öppen topp med stängd adapter | CD8DNB

JUSTRITE 12894 Carboy Cap, 83 mm, öppen topp med stängd adapter

Finns i lager
Artikel: CD8DNB Modell: 12894
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
3 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Höjd3"
Materialpolypropylen
Utanför Dia.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Eliminera friluftsutgjutning av högt värderade produkter med detta läckagesäkra, slutna system Platinahärdade silikoninsatser med hög renhet med eller utan slang Designad för aseptisk vätskeöverföring, provtagning eller försegling av vätskor med hög renhet och känsliga biologiska ämnen i farmaceutiska och laboratorietillämpningar. Systemen har en platinahärdad silikoninsats, med eller utan silikonslang, och ett polypropenlock som passar flaskor eller flaskor med 53 mm, 83 mm eller 120 mm förslutning. Alla komponenter kan autoklaveras vid 15 PSI och 250 °F (121 °C) i 20 minuter. Obs: Höjd inkluderar förmonterade slangar.

Funktioner:

  • Aseptiska hanteringslösningar för vätskor med hög renhet och känsliga biologiska ämnen
  • Eliminera hällning utomhus av högt värderade produkter med detta läckagesäkra, slutna system
  • Platinahärdad silikoninsats av hög renhet med eller utan slang

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.StorlekPris
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, stängd, förpackning om 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-816SEK
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, Öppen, Closd Adapter, Pack Of 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-1 355 kr
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tum, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-952SEK
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tum, adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-952SEK
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tum, adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-952SEK
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, stängd, förpackning om 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-1 220 kr
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, öppen, förpackning om 2 | CD8DLP 128583"5"-2 013 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12894 Carboy Cap, 83 mm, öppen topp med stängd adapter
3 566 kr /enhet