Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07040.080.0020 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M8 x 1.25, 20mm Length, 100PK | AH7TRL 38CX73

GRAINGER M07040.080.0020 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M8 x 1.25, 20 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TRL Modell: M07040.080.0020Korsreferens: 38CX73 / 164H42
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
451SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8-1
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypCylindrisk
Längd20ft.
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3293
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07040.080.0020 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M8 x 1.25, 20 mm längd, 100PK
451SEK /packa