Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07040.100.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M10 x 1.50, 30mm Längd, 50PK | AH7TRW 38CX82

GRAINGER M07040.100.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M10 x 1.50, 30 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7TRW Modell: M07040.100.0030Korsreferens: 38CX82 / 164H51

Få det Maj 14, Tisdag
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
895SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.25
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypCylindrisk
Längd30 "
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3392
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07040.100.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M10 x 1.50, 30 mm längd, 50PK
895SEK /packa