KINGSTON VALVES 620-serien, automatiska tankavtappningsventiler


Kingston 620-seriens automatiska tankavtappningsventiler tar automatiskt bort kondensatet som samlas i tanken. Dessa dubbelverkande ventiler säkerställer fullständig dränering när de öppnar vid start och stopp av kompressorn.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
620-3
1 514 SEK
RFQ
A
KTD-SB-24
1 388 SEK
RFQ

Funktioner

  • Kingston 620-seriens automatiska tankavtappningsventiler kan användas vid temperaturer från -40 till 225 grader F.
  • De har mässingskonstruktion för hållbarhet och har en fjäder gjord av rostfritt stål för att motstå korrosion.
  • Dessa dräneringsventiler är utrustade med Buna-N-tätningar för att förhindra läckage.

Vanliga frågor

Vilka kompressorer kan användas med Kingston 620-seriens automatiska tankavtappningsventiler?

Dessa ventiler är kompatibla med kompressorer på 5 hästkrafter eller mindre.

Vilket är driftstrycksintervallet för Kingston 620-seriens automatiska tankavtappningsventiler?

30 till 400 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?