Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07040.140.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M14 x 1.25, 50mm Längd, 10PK | AH7TTY 38CY08

GRAINGER M07040.140.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M14 x 1.25, 50 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7TTY Modell: M07040.140.0050Korsreferens: 38CY08
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
268SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14 x 1.5
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd14mm
Head TypCylindrisk
Längd50ft.
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7839
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07040.140.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M14 x 1.25, 50 mm längd, 10PK
268SEK /packa