Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07041.120.0100 Insex Kåpa Skruv Stål M12 x 1.25X100Mm, 10PK | AH7TVA 38CY33

GRAINGER M07041.120.0100 Insexhuvud Kåpa Skruv Stål M12 x 1.25X100Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7TVA Modell: M07041.120.0100Cross Ref: 38CY33 / 164J02
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
417SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.25
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypCylindrisk
Längd100ft.
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9824
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.67

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07041.120.0100 Insexhuvud Kåpa Skruv Stål M12 x 1.25X100Mm, 10PK
417SEK /packa