Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07090.040.0008 Socket Head Cap Screw Low Steel M4 x 0.7, 8mm Length, 100PK | AH7TWV 38CY74

GRAINGER M07090.040.0008 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M4 x 0.7, 8 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TWV Modell: M07090.040.0008Korsreferens: 38CY74
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
258SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd2.8mm
Head TypLåg
Längd8"
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07090.040.0008 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M4 x 0.7, 8 mm längd, 100PK
258SEK /packa