Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07111.160.0020 Axelskruv Stål M12 16Mm X 20Mm, 5PK | AH7TZJ 38CZ36

GRAINGER M07111.160.0020 Axelskruv Stål M12 16Mm X 20Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7TZJ Modell: M07111.160.0020Korsreferens: 38CZ36 / 163V93
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
676SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.24.33mm
Huvudhöjd11mm
Head StyleStandard
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Skruvhuvud Dia.24.33mm
Skruvhuvudets höjd11mm
Axeldia.16mm
Axellängd20mm
Axellängdstolerans+0.25
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
gäng~~POS=TRUNC18mm
Tråd storlekM12
TypSexkantsuttag F9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07111.160.0020 Axelskruv Stål M12 16Mm X 20Mm, 5PK
676SEK /packa