Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07111.200.0070 Axelskruv M16X2X70Mm L, 2PK | AH3EQR 31KG18

GRAINGER M07111.200.0070 Axelskruv M16X2X70Mm L, 2PK

Finns i lager
Artikel: AH3EQR Modell: M07111.200.0070Korsreferens: 31KG18
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
467SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.30.33mm
Huvudhöjd14mm
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvud Dia.30.33mm
Ren styrka84000
Axeldia.20mm
Axellängd70mm
Axellängdstolerans+ 0.25mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlekM16 x 2
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5364
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07111.200.0070 Axelskruv M16X2X70Mm L, 2PK
467SEK /packa