ACME ELECTRIC True Power Series Power Conditioners, konstantspänningsregulatorer


Filter
Konstruktion: inkapslade , Max. Temp.: 115 grader C , Monteringstyp: Golv / vägg , NEMA-betyg: NEMA 2 , Primär spänning: 95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528V , Sekundär spänning: 120 / 208 / 240V , Lindningsmaterial: Koppar
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
T169430
15.5 "5.8 "6"22 608 SEK
A
T169433
17 "7.3 "7"26 352 SEK
A
T169431
17 "7.3 "7"23 954 SEK
A
T169432
17 "7.3 "7"25 097 SEK
A
T169434
18.5 "8.55 "6.5 "29 418 SEK
A
T169436
19 "10.2 "10.5 "67 654 SEK
A
T169435
19 "10.2 "10.5 "51 035 SEK
A
T169437
22 "12.2 "12.54 "108 249 SEK
B
T169439
23.06 "24.06 "40.13 "308 109 SEK
B
T169438
23.06 "24.06 "27.31 "236 177 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?