Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07111.200.0100 Axelskruv M16 X 2 X 100Mm Längd, 2PK | AG2KLB 31KG20

GRAINGER M07111.200.0100 Axelskruv M16 X 2 X 100 mm Längd, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2KLB Modell: M07111.200.0100Korsreferens: 31KG20

Få det Maj 16, Torsdag
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
691SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.30.33mm
Huvudhöjd14mm
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvud Dia.30.33mm
Ren styrka84000 psi
Axeldia.20mm
Axellängd100mm
Axellängdstolerans+ 0.25mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlekM16 x 2
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6831
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07111.200.0100 Axelskruv M16 X 2 X 100 mm Längd, 2PK
691SEK /packa