Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07141.060.0040 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Flänsad stål M6 x 1.00, 40mm Längd, 100PK | AH7UAZ 38CZ73

GRAINGER M07141.060.0040 Socket Head Cap Skruvknapp Flänsad stål M6 x 1.00, 40 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UAZ Modell: M07141.060.0040Korsreferens: 38CZ73
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.10.5mm
Huvudhöjd3.3mm
Head TypKnapp flänsad
Längd40mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek: Inte ventilerad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07141.060.0040 Socket Head Cap Skruvknapp Flänsad stål M6 x 1.00, 40 mm längd, 100PK
364SEK /packa