Destaco 548 vertikal hållklämma är konstruerad för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar. Den har kolstålskonstruktion med förzinkad finish för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Klämmans smidda hållarstång kan enkelt modifieras (skäras, bearbetas eller svetsas) för att rymma arbetsstycken i en mängd olika applikationer. Destaco 548 -klämman är utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar. Den har stora stångstyrningar som ger maximalt sidostöd och stift och bussningar av härdat stål för att säkerställa hållbarhet. Klämmans fasta stång kan öppnas upp till 199 grader för att rensa arbetsområdet. Dess raka bas kan lätt svetsas på plana ytor / arbetsbänkar för säker installation. Vid behov kan klämmans ramstift enkelt bytas ut för ökad hållbarhet och strukturell integritet. Denna klämma rekommenderas inte för bearbetning, kontroll av förslutningar, livsmedel och förpackningar och träbearbetning. Destaco 548 -serien klämmor finns också i olika hållkapaciteter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 548 vertikal hållknappslåsklämma är konstruerad för olika kraftiga spänningskrav vid svetsning, montering och testning. Den kan också användas för lätt bearbetning men rekommenderas inte för bearbetning, träbearbetning, kontroll av stängningar och applikationer för livsmedel och förpackningar.
Funktioner:
- Destaco 548 vertikal hållknappslåsklämma har sidostödsstyrningar som ger maximal sidostabilitet för att säkerställa smidig fastspänning.
- Kolstålskonstruktionen i denna vippklämma ger strukturell styvhet under drift och den förzinkade ytan garanterar nötningsbeständighet.
- Destaco vertikal hållknapps låsklämmans smidda hållarstång kan enkelt modifieras (skäras, bearbetas eller svetsas) för att rymma arbetsstycken i en mängd olika applikationer.
- Den solida stilen kan öppnas upp till 199 grader för att rensa arbetsområdet. Dess raka bas kan lätt svetsas på plana ytor / arbetsbänkar för säker installation.
- Destacos låsklämma för vertikalt håll nedåt har härdade stålstift och bussningar för att säkerställa en lång livscykel.
- Det ljusa färgade plasthandtaget säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Destaco vertikala låsklämmans ramstiften kan enkelt bytas ut för ökad hållbarhet och strukturell integritet.
- Denna vertikala hållklämma har en rak bas som kan svetsas permanent på plana ytor / arbetsbänkar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 548 vertikal hållknappslåsklämma har sidostödsstyrningar som ger maximal sidostabilitet för att säkerställa smidig fastspänning.
- Kolstålskonstruktionen i denna vippklämma ger strukturell styvhet under drift och den förzinkade ytan garanterar nötningsbeständighet.
- Destaco vertikal hållknapps låsklämmans smidda hållarstång kan enkelt modifieras (skäras, bearbetas eller svetsas) för att rymma arbetsstycken i en mängd olika applikationer.
- Den solida stilen kan öppnas upp till 199 grader för att rensa arbetsområdet. Dess raka bas kan lätt svetsas på plana ytor / arbetsbänkar för säker installation.
- Destacos låsklämma för vertikalt håll nedåt har härdade stålstift och bussningar för att säkerställa en lång livscykel.
- Det ljusa färgade plasthandtaget säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Destaco vertikala låsklämmans ramstiften kan enkelt bytas ut för ökad hållbarhet och strukturell integritet.
- Denna vertikala hållklämma har en rak bas som kan svetsas permanent på plana ytor / arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra stilar?
A. Destaco erbjuder liknande raka bas, fasta vertikala klämmor (Destaco 578 vertikal klämma) med raka handtag också.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa fasta klämmor som Destaco 548 är utrustade med en spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.