Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07150.100.0020 Socket Head Cap Screw Button Steel M10 x 1.50, 20mm Length, 100PK | AH7UEJ 38DA50

GRAINGER M07150.100.0020 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M10 x 1.50, 20 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UEJ Modell: M07150.100.0020Korsreferens: 38DA50 / 164L03

Få det Maj 20, Måndag
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
518SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.17.5mm
Huvudhöjd5.5mm
Head TypKnappen
Längd20ft.
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.597
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07150.100.0020 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M10 x 1.50, 20 mm längd, 100PK
518SEK /packa