Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07150.120.0050 Insex Kåpa Skruvknapp Stål M12 x 1.75, 50mm Längd, 50PK | AH7UFB 38DA66

GRAINGER M07150.120.0050 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M12 x 1.75, 50 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7UFB Modell: M07150.120.0050Korsreferens: 38DA66 / 164L19
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
659SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd6.6mm
Head TypKnappen
Längd50ft.
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.232
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07150.120.0050 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M12 x 1.75, 50 mm längd, 50PK
659SEK /packa