Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07151.060.0008 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M6 x 1.0, 8mm Längd, 100PK | AH7UHF 38DC17

GRAINGER M07151.060.0008 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M6 x 1.0, 8 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UHF Modell: M07151.060.0008Korsreferens: 38DC17

Få det Maj 20, Måndag
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
123SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.10.5mm
Huvudhöjd3.3mm
Head TypKnappen
Längd8"
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2502
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07151.060.0008 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M6 x 1.0, 8 mm längd, 100PK
123SEK /packa