Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.030.0006 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M3 x 0.5, 6mm Längd, 100PK | AH7UKP 38DC71

GRAINGER M07160.030.0006 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M3 x 0.5, 6 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UKP Modell: M07160.030.0006Korsreferens: 38DC71
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
118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2.50mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.5.5mm
Huvudhöjd3mm
Head TypCylindrisk
Längd6"
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6"
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0756
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.030.0006 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M3 x 0.5, 6 mm längd, 100PK
118SEK /packa