Batterier ingår: Nej , Hjulmaterial: Skum fylld , Färg: Blå , Drive Caster Dia.: 18 " , Drivhjulsbredd: 8 1 / 2 " , Gaffelsadelbredd: 52 " , Gaffelbredd: 4" , Rammaterial: Stål , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Pumphandtag , Material: Stål , Max. Justerbar gaffelbredd: 36 " , Max. Gaffeljustering: 36 " , Min. Gaffeljustering: 8" , Kraftkälla: Gas , Styrbågsvinkel: 150 grader , Styrhjul Dia.: 13 " , Styrhjulsbredd: 4" , Gränsöverskridande bredd: 52 " , Bredd: 79 "
Arbetsmekanism
- En eldriven gaffeltruck är utrustad med en elmotor som ger den nödvändiga kraften för att lyfta och flytta last.
- Föraren använder handtagsreglage för att styra, accelerera och bromsa gaffeltrucken.
- Gafflarna, placerade längst fram på lastbilen, glider under pallen och lyfter upp den från marken.
- Ett hydraulsystem i lastbilen använder trycksatt vätska för att lyfta gafflarna och höja lasten till önskad höjd.
- Palltruckar har hjul för smidig rörelse. Vissa modeller har extra stödhjul för att fördela vikten jämnt.
- Föraren placerar lasten på gafflarna och höjer den till lämplig höjd för transport.
- När väl lasten är säker på gafflarna kan föraren enkelt manövrera den eldrivna gaffeltrucken till önskad plats.
- För att sänka lasten släpper föraren det hydrauliska trycket, vilket låter lasten sjunka sakta.
- Många eldrivna gaffeltruckar är utrustade med säkerhetsfunktioner som nödbromsar och antirullsystem för att säkerställa säker drift.
Funktioner
- De har stålkonstruktion, vilket säkerställer lång livslängd och styrka för att motstå tuff utomhusterräng och tunga belastningar.
- Dessa Vestil terrängpallar/truckar kommer med ett ergonomiskt pumphandtag för användarkomfort och effektivitet under materialhanteringsuppgifter.
- De har skumfyllda hjul, som ger utmärkt stabilitet och stötdämpning, vilket möjliggör jämna och pålitliga rörelser på ojämna ytor.
- Dessa Vestil terrängpallar/truckar är utrustade med gummihjul, vilket säkerställer optimal dragkraft och hållbarhet, idealiska för all-terräng applikationer.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan en eldriven gaffeltruck och en gaffeltruck?
I en jämförelse mellan eldrivna gaffeltruckar och gaffeltruckar utmärker sig eldrivna gaffeltruckar i horisontell materialhantering på plana ytor med hög manövrerbarhet, vilket gör dem kostnadseffektiva för lätt till medelstor last och väl lämpade för att navigera i trånga utrymmen. Däremot erbjuder gaffeltruckar mångsidighet genom att hantera både vertikala och horisontella uppgifter, vilket ger högre lyftkapacitet för tunga laster, om än med högre kostnads- och underhållskrav i förväg, och de är mindre smidiga i trånga utrymmen.
Vad är lastkapaciteten för dessa Vestil ALL-T-GPT-lastbilar?
Dessa lastbilar har lastkapacitet från 1000 till 4000 lb.
Hur drivs gaffeltruckar i Vestil ALL-T-GPT-serien?
De drivs med gas.