Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.160.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M16 x 2.00, 50mm Längd, 25PK | AH7UTC 38DE23

GRAINGER M07160.160.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M16 x 2.00, 50 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7UTC Modell: M07160.160.0050Korsreferens: 38DE23 / 164N75
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
491SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypCylindrisk
Längd50ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6289
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.160.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M16 x 2.00, 50 mm längd, 25PK
491SEK /packa