Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.240.0060 Insexhuvud Cap Skruv Klass 8.8 Stål M24 x 3.00, 60mm Längd, 5PK | AH7UUQ 38DE58

GRAINGER M07160.240.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M24 x 3.00, 60 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7UUQ Modell: M07160.240.0060Korsreferens: 38DE58 / 164P11
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
448SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd24mm
Head TypCylindrisk
Längd60
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.240.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M24 x 3.00, 60 mm längd, 5PK
448SEK /packa