Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.030.0050 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M3 x 0.50, 50mm Längd, 100PK | AH7UVG 38DE73

GRAINGER M07400.030.0050 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M3 x 0.50, 50 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UVG Modell: M07400.030.0050Korsreferens: 38DE73
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
1 421 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.6.72mm
Huvudhöjd1.86mm
Head TypFlat
Längd50ft.
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.030.0050 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M3 x 0.50, 50 mm längd, 100PK
1 421 kr /packa