Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.100.0075 Insexhuvud Cap Skruv Flat Steel M10 x 1.50, 75mm Längd, 50PK | AH7UVY 38DE88

GRAINGER M07400.100.0075 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M10 x 1.50, 75 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7UVY Modell: M07400.100.0075Korsreferens: 38DE88

Få det Maj 16, Torsdag
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
688SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.22.4mm
Huvudhöjd6.2mm
Head TypFlat
Längd75mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1802
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.100.0075 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M10 x 1.50, 75 mm längd, 50PK
688SEK /packa