Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.240.0160 Socket Head Cap Screw Flat Steel M24 x 3.00X160Mm, 5PK | AH7UXU 38DF31

GRAINGER M07400.240.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M24 x 3.00X160Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7UXU Modell: M07400.240.0160Korsreferens: 38DF31 / 164P82

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 781 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.39mm
Huvudhöjd14mm
Head TypFlat
Längd160mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC90mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.907
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.240.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M24 x 3.00X160Mm, 5PK
1 781 kr /packa