Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.040.0016 Insex Kåpa Skruv Platt stål M4 x 0.70, 16mm Längd, 100PK | AH7UYM 38DF48

GRAINGER M07470.040.0016 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M4 x 0.70, 16 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UYM Modell: M07470.040.0016Korsreferens: 38DF48
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek2.50mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.8.96mm
Huvudhöjd2.48mm
Head TypFlat
Längd16
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.32

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.040.0016 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M4 x 0.70, 16 mm längd, 100PK
109SEK /packa