Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.060.0012 Socket Head Cap Screw Flat Steel M6 x 1.00, 12mm Length, 100PK | AH7UZK 38DF69

GRAINGER M07470.060.0012 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 12 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UZK Modell: M07470.060.0012Korsreferens: 38DF69

Få det Maj 22, Onsdag
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13.44mm
Huvudhöjd3.72mm
Head TypFlat
Längd12 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC12mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3024
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.060.0012 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 12 mm längd, 100PK
109SEK /packa