Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.060.0025 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 25mm Längd, 100PK | AH7UZN 38DF72

GRAINGER M07470.060.0025 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 25 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UZN Modell: M07470.060.0025Korsreferens: 38DF72 / 164R24
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
164SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13.44mm
Huvudhöjd3.72mm
Head TypFlat
Längd25ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5297
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.060.0025 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 25 mm längd, 100PK
164SEK /packa