CHAINFLEX Kontrollkabel, 19 max ampere


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Grå , Jacka Material: polyuretan , Max. ampere: 19 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 7 , Temp. Räckvidd: -31 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 14 AWG
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF77-UL-25-07-1
0.49 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten141 SEK
A
CF77-UL-25-07-100
0.49 "Unshielded100ft.10 967 SEK
A
CF77-UL-25-07-25
0.49 "Unshielded25ft.2 233 SEK
B
CF78-UL-25-07-1
0.57 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten192 SEK
B
CF78-UL-25-07-25
0.57 "Skärmad25ft.2 968 SEK
B
CF78-UL-25-07-100
0.57 "Skärmad100ft.12 096 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?