Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M16180.060.0050 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M6X50, 25PK | AH7VND 38DJ65

GRAINGER M16180.060.0050 Eye Bolt Kolstål 4.6 M6X50, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VND Modell: M16180.060.0050Korsreferens: 38DJ65

Få det Maj 15, Onsdag
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
485SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonbult
Öga inuti Dia.6.0mm
Öga utanför dia.14.0mm
FinishEnkel
Längd från Ream Center50.0mm
MaterialStål med låg kolhalt 4.6
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3942
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M16180.060.0050 Eye Bolt Kolstål 4.6 M6X50, 25PK
485SEK /packa