GRAINGER M20200.560.1000 Gängstång Stål M56 x 5.5, 1m Längd | AH7VTW 38DK74

GRAINGER M20200.560.1000 Gängstångsstål M56 x 5.5, 1m längd

Finns i lager
Artikel: AH7VTW Modell: M20200.560.1000Korsreferens: 38DK74

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
GrundmaterialStål
FärgSilver
Dia./ trådstorlekM56-5.5
FinishEnkel
Gradeklass 4
Total längd1m
Rockwell HårdhetB67
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
Sträckgräns240 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.1053
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M20200.560.1000 Gängstångsstål M56 x 5.5, 1m längd
7 513 kr /enhet