GRAINGER M20410.080.3000 Gängstångstål M8 x 1.25 x 3m | AH7VUX 38DK98

GRAINGER M20410.080.3000 Gängat stångstål M8 x 1.25 x 3m

Artikel: AH7VUX Modell: M20410.080.3000Korsreferens: 38DK98
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

187SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
GrundmaterialStål
FärgSilver
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
FinishZink-pläterad
Gradeklass 4
Total längd3m
Rockwell HårdhetB67
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
Sträckgräns240 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M20410.080.3000 Gängat stångstål M8 x 1.25 x 3m
187SEK /enhet