Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.200.0045 Double Thread Stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 75, 25PK | AH7VXU 38DL66

GRAINGER M21520.200.0045 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 75, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VXU Modell: M21520.200.0045Korsreferens: 38DL66

Få det Maj 20, Måndag
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
2 589 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd45mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd70mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)25mm
Gänglängd (B)46mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM20 x 2.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5964
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.200.0045 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 75, 25PK
2 589 kr /packa