GRAINGER M21520.200.0080 Dubbelgängad stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK | AH7VYB 38DL73

GRAINGER M21520.200.0080 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VYB Modell: M21520.200.0080Korsreferens: 38DL73

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 185 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd80mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd105mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)25mm
Gänglängd (B)46mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM20 x 2.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8779
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.200.0080 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK
3 185 kr /packa