Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.200.0120 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M20 X 2.5 X 78, 10PK | AH7VYF 38DL77

GRAINGER M21520.200.0120 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 78, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7VYF Modell: M21520.200.0120Korsreferens: 38DL77
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
2 134 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd120mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd145mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)25mm
Gänglängd (B)46mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM20 x 2.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2342
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.200.0120 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 78, 10PK
2 134 kr /packa