EVERPURE Förfiltersystem


Filter
Färg: Svart och klart , Anslutning: 3 / 4 " , Filtermedia: Tätt spunnet förfilter , Flödeshastighet: 8 gpm , Huvudmaterial: Plast , Husmaterial: Plast , Max. Tryck: 125 psi , Max. Temp.: 100 grader F , mikron: 10 , Totalt djup: 5.5 " , Total bredd: 5.25 " , Minskar: Sediment
StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A
EV9795-80
12.5 "1 360 SEK
B
EV9795-90
22.5 "2 189 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?