Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.240.0070 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M24 X 3 X 100Mm, 10PK | AH7VYM 38DL83

GRAINGER M21520.240.0070 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M24 X 3 X 100 Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7VYM Modell: M21520.240.0070Korsreferens: 38DL83
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
1 677 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd70mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd100mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)30mm
Gänglängd (B)54mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM24 x 3
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0555
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.240.0070 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M24 X 3 X 100 Mm, 10PK
1 677 kr /packa