Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.035.0001 Låsring för axel 35 mm diameter, 50 PK | AH7WBJ 38DM81

GRAINGER M36000.035.0001 Hållarring för axel 35 mm diameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WBJ Modell: M36000.035.0001Korsreferens: 38DM81
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
212SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)46.8mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.33.00mm
Passar spårbredd1.6mm
För Shaft Dia.35mm
Gratis ID32.20mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1.5mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)4.32

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.035.0001 Hållarring för axel 35 mm diameter, 50PK
212SEK /packa