AMERIC Elektriska begränsade rymdventilatorer, fläktar och fläktar


Filter
Material: polyeten , Typ: Axial
StilModellBreddAmpsFärgKanal Dia.HöjdHPLängdSpänningPris (ex moms)
A
GVAF1500A
12.5 "2.5Gul8"18.5 "1/418.5 "115 VAC9 957 SEK
B
GVAF3000B
14 "4.2Blå12 "21 "117 "230 VAC10 682 SEK
B
GVAF3000A
14 "8.0/5.7Blå12 "21 "117 "115 VAC10 160 SEK
C
GVAF8000A
25.5 "21.2Blå20 "27.5 "527.5 "230 VAC60 168 SEK

Elektriska begränsade rymdventilatorer, fläktar och fläktar

Amerikanska fläktar och fläktar för slutna utrymmen genererar kontinuerligt negativt och positivt luftflöde och ger överlägsen ventilation i trånga utrymmen som brunnar och avlopp. De har en robust, pålitlig polyetenkonstruktion för att hålla arbetarna bekväma och säkra i extrema arbetsmiljöer och är utrustade med termiskt skyddade, helt slutna motorer som är idealiska för långvariga tjänster. Vidare producerar dessa UL-listade axialblåsare stora luftvolymer vid låga tryck och har design med dubbla väggar för att skydda interna mekanismer och luftflöde. De staplas enkelt för att spara utrymme i förvarings- och arbetsutrymmen och har inbyggda handtag för portabilitet. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i blå och klargula färger för förbättrad synlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?