Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.037.0001 Retaining Ring For Shaft 37Mm Diameter, 50PK | AH7WBL 38DM83

GRAINGER M36000.037.0001 Hållarring för axel 37 mm diameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WBL Modell: M36000.037.0001Korsref.: 38DM83 / 175G55

Få det Maj 22, Onsdag
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
376SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)48mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.35.00mm
Passar spårbredd1.85mm
För Shaft Dia.37mm
Gratis ID34.20mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1.75mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3172
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.037.0001 Hållarring för axel 37 mm diameter, 50PK
376SEK /packa