Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.048.0001 Retaining Ring For Shaft 48Mm Diameter, 25PK | AH7WBV 38DM91

GRAINGER M36000.048.0001 Hållarring för axel 48 mm diameter, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7WBV Modell: M36000.048.0001Korsreferens: 38DM91

Få det Maj 17, Fredag
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
246SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)62.5mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.45.50mm
Passar spårbredd1.85mm
För Shaft Dia.48mm
Gratis ID44.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1.75mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1958
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.048.0001 Hållarring för axel 48 mm diameter, 25PK
246SEK /packa