DAYTON Axial Upblast avgasventilatorer med remdrivpaket


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , CFM @ 0.750-In. SP: 14105 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Galvaniserat stål , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Propellermaterial: Stål , Kräver: Takram för nya installationer , Hastighetskontrollerbar: Nej
StilModellCFM @ 0.375-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.500-in. SPFläkt RPMMax. BHPMax. DriftförstärkareMotor HPPris (ex moms)
A
7HZ23
-44.75 "44.75 "-6261.804.6-4.8/2.41.537 111 SEK
A
7HZ18
-44.75 "44.75 "-4970.9012.0 / 5.8-6.03/434 924 SEK
A
7HZ33
-56.75 "56.75 "-3991.814.6-4.8/2.41.553 452 SEK
A
7HZ32
-56.75 "56.75 "-3991.8118.0 / 9.3-9.01.552 532 SEK
A
7HZ39
-66.5 "66.5 "-4083.6233.8/16.9377 583 SEK
A
7HZ27
-50.5 "50.5 "-4821.814.6-4.8/2.41.543 313 SEK
A
7HZ26
-50.5 "50.5 "-4821.8118.0 / 9.3-9.01.542 393 SEK
A
7HZ43
-72.5 "72.5 "-3373.6033.8/16.93110 763 SEK
A
7HZ22
-44.75 "44.75 "-6261.8018.0 / 9.3-9.01.536 191 SEK
A
7HZ21
-44.75 "44.75 "-5471.203.2-3.2/1.6137 562 SEK
A
7HZ38
-66.5 "66.5 "-3662.6120.2 / 10.7-10.1279 116 SEK
A
7HZ19
-44.75 "44.75 "-4970.902.9-2.8/1.43/433 389 SEK
A
7HZ20
-44.75 "44.75 "-5471.2013.0 / 6.6-6.5133 869 SEK
A
7HZ17
-38.75 "38.75 "-7651.2013.0 / 6.6-6.5129 104 SEK
A
7HZ10
-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/325 558 SEK
A
7HZ44
-72.5 "72.5 "-3373.608.4-8.0/4.03114 199 SEK
A
7HZ45
-72.5 "72.5 "-4006.0015.0-13.6/6.85114 076 SEK
A
7HZ46
-72.5 "72.5 "-4589.0521.1-19.1/9.57.5107 546 SEK
A
7HZ16
-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/430 078 SEK
A
7HZ40
-66.5 "66.5 "-4083.628.4-8.0/4.0381 019 SEK
A
7HZ11
-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/225 722 SEK
A
7HZ12
-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/228 885 SEK
A
7HZ13
-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/428 845 SEK
A
7HZ14
-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/427 311 SEK
A
7HZ15
-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/431 612 SEK
A
7HZ28
11,47150.5 "50.5 "-5302.4120.2 / 10.7-10.1244 756 SEK
A
7HZ29
11,47150.5 "50.5 "-5302.416.0-5.8/2.9245 059 SEK
A
7HZ24
13,65944.75 "44.75 "-6892.4020.2 / 10.7-10.1237 843 SEK
A
7HZ25
13,65944.75 "44.75 "-6892.406.0-5.8/2.9238 146 SEK
A
7HZ34
14,61456.75 "56.75 "-4392.4020.2 / 10.7-10.1254 077 SEK
A
7HZ35
14,61456.75 "56.75 "-4392.406.0-5.8/2.9254 380 SEK
A
7HZ30
19,22850.5 "50.5 "12,9156073.618.4-8.0/4.0347 620 SEK
A
7HZ36
23,37656.75 "56.75 "16,3265023.618.4-8.0/4.0357 118 SEK
A
7HZ41
25,20466.5 "66.5 "20,3924835.9715.0-13.6/6.8582 223 SEK
A
7HZ31
26,36350.5 "50.5 "23,5227185.9815.0-13.6/6.8548 510 SEK
A
7HZ37
30,75866.5 "66.5 "28,2405945.9815.0-13.6/6.8559 614 SEK
A
7HZ42
40,15466.5 "66.5 "28,4695528.9821.1-19.1/9.57.588 479 SEK
A
7HZ47
50,97672.5 "72.5 "-50412.0526.9-24.3/12.210115 677 SEK

Axial Upblast avgasventilatorer med remdrivpaket

Daytons axiella uppblåsningsfläktar är takmonterade för att släppa ut smutsig luft, fett och lukt från industrier och kommersiella byggnader. De har kraftigt galvaniserat stålhus med bultade sömmar och förstärkta kanter för styrka och väderbeständighet. Dessa fläktar har tillverkade stålpropellrar med branta blad för att generera mindre ljud och fjärilsdämpare för att förhindra oönskade backdrafts. De har remdrivna motorer för större flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med propellerns rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa axiella uppblåsningsfläktar, tillgängliga i bladdiametrar från 24 till 60 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?