Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.110.0001 Låsring för axel 110 mm diameter, 2PK | AH7WDA 38DN20

GRAINGER M36000.110.0001 Hållarring för axel 110 mm diameter, 2PK

Finns i lager
Artikel: AH7WDA Modell: M36000.110.0001Korsreferens: 38DN20

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

115SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)131.2mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.106.00mm
Passar spårbredd4.15mm
För Shaft Dia.110mm
Gratis ID103mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek4mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1629
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.110.0001 Hållarring för axel 110 mm diameter, 2PK
115SEK /packa